TRACON - Kábelbevezető nyitott, gumi D=25,1mm, d=18,9mm IP44 BV2518 - BV2518

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Kábelbevezető nyitott, gumi D=25,1mm, d=18,9mm IP44 BV2518

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 18.9-18.9 mm

  • Kivitel - nyitott

  • Kábelbevezetés - kerek

  • Furatátmérő - 25 mm

  • Kábelek száma - 1-1

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374187251

Sonepar cikkszám

BV2518

Gyártói cikkszám

BV2518

Gyártói típuskód

BV2518

Kábelátmérőhöz:

18.9-18.9 mm

Kivitel:

nyitott

Kábelbevezetés:

kerek

Furatátmérő:

25 mm

Kábelek száma:

1-1

Falvastagsághoz:

1.4-1.6 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

25

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Védettség (IP):

IP44

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-90 °C

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz kábelbevezető ; Kábelbevezető nyitott, gumi D=25,1mm, d=18,9mm