Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 9mm G07689 - V-09
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 9 mm
Külső átmérő - 12 mm
Hajlítási sugár, statikus - 38 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G07689
Gyártói cikkszám
V-09
Gyártói típuskód
%V-09
Anyag:
acél
Belső átmérő:
9 mm
Külső átmérő:
12 mm
Hajlítási sugár, statikus:
38 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 9mm