Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 23mm G13400 - V-23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 23 mm
Külső átmérő - 28 mm
Hajlítási sugár, statikus - 70 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13400
Gyártói cikkszám
V-23
Gyártói típuskód
%V-23
Anyag:
acél
Belső átmérő:
23 mm
Külső átmérő:
28 mm
Hajlítási sugár, statikus:
70 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 23mm