Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 25mm G19634 - V-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 25 mm
Külső átmérő - 31 mm
Hajlítási sugár, statikus - 80 mm
Csomagolás és feltételek
50 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G19634
Gyártói cikkszám
V-25
Gyártói típuskód
%V-25
Anyag:
acél
Belső átmérő:
25 mm
Külső átmérő:
31 mm
Hajlítási sugár, statikus:
80 mm
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 25mm