VSZM - Műa csatorna 18x 9mm tetővel öntapadó kivitel 100m/köteg G42025 - K1180910120R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 18 mm
Magasság - 9 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G42025
Gyártói cikkszám
K1180910120R
Gyártói típuskód
Isonal 18x9 öntap
Szélesség:
18 mm
Magasság:
9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
öntapadós
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9003
Hasznos keresztmetszet:
75 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kikönnyítés:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Antibakteriális bevonat:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 18x 9mm tetővel öntapadó kivitel