Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó borda 35-ös G44334 - RW 35

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca elválasztó borda 35-ös G44334

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 30 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339213504

Sonepar cikkszám

G44334

Gyártói cikkszám

RW 35

Gyártói típuskód

RW 35

Választófal-magasság:

30 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca elválasztó borda 35-ös