UNIVOLT - Gégecső halogénmentes 50mm fekete UV-álló IP54 G44379 - 023660
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - poliamid (PA)
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP54
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
25 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579236607
Sonepar cikkszám
G44379
Gyártói cikkszám
023660
Gyártói típuskód
HFXS 50 fekete 25m/tekercs
Anyag:
poliamid (PA)
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP54
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-105 °C
Olajálló:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Köpeny anyaga:
köpeny/borítás nélkül
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd’s Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem
Védőcső rendszerek ; Műanyag védőcső ; Gégecső halogénmentes 50mm fekete UV-álló