Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 55x210 G45396 - KTA 200

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábeltálca fali tartó 55x210 G45396

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 23 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339187102

Sonepar cikkszám

G45396

Gyártói cikkszám

KTA 200

Gyártói típuskód

KTA 200

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

23 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

55 mm

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer fali konzol ; Horg kábeltálca fali tartó 55x210