Nem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - SILVYN LCC-2 16/13x17 BK Fém gégecső burkolattal, lépésálló fekete G66668 - 61804722

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - SILVYN LCC-2 16/13x17 BK Fém gégecső burkolattal, lépésálló fekete G66668

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Külső átmérő - 17 mm

  • Köpeny anyaga 1. réteg - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - köpeny/borítás nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044773200430

Sonepar cikkszám

G66668

Gyártói cikkszám

61804722

Gyártói típuskód

SILVYN® LCC-2 16/13X17 BK 30M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

13 mm

Külső átmérő:

17 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

40 mm

Felület:

egyéb

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő cső (fém) ; SILVYN LCC-2 16/13x17 BK Gégecső lépésálló LCC-2/16 M16 fémbetétes fekete