MegszűntNem visszaküldhető

LAPP-KÁBEL - LCC-2/12 Tömszelence M12 gégecsőhöz,fém G66671 - 61804712

LAPP-KÁBEL
MásolásMásolás
LAPP-KÁBEL - LCC-2/12 Tömszelence M12 gégecsőhöz,fém G66671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 10.2 mm

  • Külső átmérő - 14 mm

  • Köpeny anyaga 1. réteg - polyvinyl chloride (PVC)

  • Köpeny anyaga 2. réteg (külső) - köpeny/borítás nélkül

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66671

Gyártói cikkszám

61804712

Gyártói típuskód

LCC-2/12

Anyag:

acél

Belső átmérő:

10.2 mm

Külső átmérő:

14 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

polyvinyl chloride (PVC)

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Szín:

fekete

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Hajlítási sugár, statikus:

30 mm

Felület:

egyéb

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; LAPP-KÁBEL ; LCC-2/12 Tömszelence M12 gégecsőhöz,fém