Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 25x25mm tetővel perforált G67147 - 636100

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna  25x25mm tetővel perforált G67147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 25 mm

  • Szélesség - 25 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - polyvinyl chloride (PVC)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 60 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066361000

Sonepar cikkszám

G67147

Gyártói cikkszám

636100

Gyártói típuskód

Transcab 636100

Magasság:

25 mm

Szélesség:

25 mm

Szín:

szürke

Anyag:

polyvinyl chloride (PVC)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

391 mm2

Műa csatorna 25x25mm tetővel perforált