Legrand - Parapetcsat műa 60x20mm belső könyök GT13689 - 030291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 20 mm
Szélesség - 60 mm
Szög - 60-120 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245060302917
Sonepar cikkszám
GT13689
Gyártói cikkszám
030291
Gyártói típuskód
DLP mini 030291
Magasság:
20 mm
Szélesség:
60 mm
Szög:
60-120 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
Parapetcsat műa 60x20mm belső könyök