Legrand - Parapetcsat műa tartozék válaszfal DLP 80/120x20 GT19380 - 030867
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítés módja - felpattintható
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Kivitel - egyes
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
88 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19380
Gyártói cikkszám
030867
Gyártói típuskód
DLP 030867
Rögzítés módja:
felpattintható
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Ütésállóság (IK):
egyéb
RAL-szám:
9003
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Parapetcsat műa tartozék válaszfal DLP 80/120x20