Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm GT23060 - V-20

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 20mm GT23060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 20 mm

  • Külső átmérő - 25 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23060

Gyártói cikkszám

V-20

Gyártói típuskód

%V-20

Anyag:

acél

Belső átmérő:

20 mm

Külső átmérő:

25 mm

Hajlítási sugár, statikus:

65 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 20mm