Nem visszaküldhető

NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm GT30959 - STM 60303/6

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Horg kábellétra 60x300mm GT30959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 300 mm

  • Létrafok típusa - profil nem lyukasztott

  • Magasság - 60 mm

  • Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)

  • Hosszúság - 6000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339321407

Sonepar cikkszám

GT30959

Gyártói cikkszám

STM 60303/6

Gyártói típuskód

STM 60303/6

Szélesség:

300 mm

Létrafok típusa:

profil nem lyukasztott

Magasság:

60 mm

Oldalkorlát típusa:

profil (nyitott)

Hosszúság:

6000 mm

Anyag:

acél

Oldalsó perforáció:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott

Létra középtávolság:

300 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Hasznos keresztmetszet:

13300 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábellétra 60x300mm