NIEDAX - Horg kábellétra 60x200mm függőleges GT35909 - STF 60203/6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Létrafok típusa - profil nem lyukasztott
Magasság - 60 mm
Oldalkorlát típusa - profil (nyitott)
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339346622
Sonepar cikkszám
GT35909
Gyártói cikkszám
STF 60203/6
Gyártói típuskód
STF 60203/6
Szélesség:
200 mm
Létrafok típusa:
profil nem lyukasztott
Magasság:
60 mm
Oldalkorlát típusa:
profil (nyitott)
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Oldalsó perforáció:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Létra középtávolság:
300 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Függőleges kábellétra ; Horg kábellétra 60x200mm függőleges