Nem visszaküldhető

CABLOFIL - Rácsos kábeltálca 54x500mm L=3m GT36867 - CM000303

MásolásMásolás
CABLOFIL - Rácsos kábeltálca  54x500mm L=3m GT36867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Profilforma - U-forma

  • Magasság - 54 mm

  • Kivitel - összekötő nélkül

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36867

Gyártói cikkszám

CM000303

Gyártói típuskód

CF 54/500GC

Szélesség:

500 mm

Profilforma:

U-forma

Magasság:

54 mm

Kivitel:

összekötő nélkül

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Integrált elválasztófal:

nincs

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálca 54x500mm L=3m