Nem visszaküldhető

RITTAL - Elosztószekr csatl. átvezetés 2 kábelhez 1db/cs IP65 GT38721 - 2400300

RITTAL
MásolásMásolás
RITTAL - Elosztószekr csatl. átvezetés 2 kábelhez 1db/cs IP65 GT38721

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 0-0 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Furatátmérő - 8 mm

  • Kábelek száma - 0-0

  • Falvastagsághoz - 0-0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4028177267909

Sonepar cikkszám

GT38721

Gyártói cikkszám

2400300

Gyártói típuskód

SZ 2400.300

Kábelátmérőhöz:

0-0 mm

Kivitel:

egyéb

Furatátmérő:

8 mm

Kábelek száma:

0-0

Falvastagsághoz:

0-0 mm

Csavarmenet mérete (metrikus):

0

Tömszelence betét:

Nem

Teljes hossz:

0 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Menetméret PG:

0

Halogénmentes:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Vízálló:

Igen

Tűzálló:

Nem

Gáz sűrűség:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

0-0 °C

SZ CSATL.ÁTVEZ.2 KÁBELHEZ,8MM-IG,1DB/CS.