Legrand - Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom GT41049 - 611304

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom GT41049

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

3245066113043

Sonepar cikkszám

GT41049

Gyártói cikkszám

611304

Gyártói típuskód

DLP 611304

Magasság:

60 mm

Szélesség:

100 mm

Szög:

90-90 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 100x60mm 90fok kanyaridom