KOPOS KOLIN - Gégecső végzáró M25 GT49106 - BK 25 AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 25-25 mm
Kivitel - nyitott
Kábelbevezetés - kerek
Kábelek száma - 1-1
Falvastagsághoz - 0-0 mm
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057621701
Sonepar cikkszám
GT49106
Gyártói cikkszám
BK 25 AA
Gyártói típuskód
BK 25 AA
Kábelátmérőhöz:
25-25 mm
Kivitel:
nyitott
Kábelbevezetés:
kerek
Kábelek száma:
1-1
Falvastagsághoz:
0-0 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
25
Teljes hossz:
38 mm
Szín:
narancs
Anyag:
műanyag
Zsugortechnika:
Nem
Menetméret PG:
0
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
polyethylene (PE)
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-5-60 °C
Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő csőhöz végzáró idom ; Gégecső végzáró M25