Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 15mm GT50042 - V-15

MásolásMásolás
Mezőhegyesi Fémipari kft - Gégecső fém 15mm GT50042

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 15 mm

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 55 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50042

Gyártói cikkszám

V-15

Gyártói típuskód

%V-15

Anyag:

acél

Belső átmérő:

15 mm

Külső átmérő:

20 mm

Hajlítási sugár, statikus:

55 mm

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Gégecső fém 15mm