Schneider - Műa csatorna 25x40mm tetővel Optima GT51943 - ETK25340
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2594 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8698150253401
Sonepar cikkszám
GT51943
Gyártói cikkszám
ETK25340
Gyártói típuskód
OPTIMA ETK25340
Szélesség:
25 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fedél kivitel:
különálló
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
1000 mm2
Áttetsző:
Nem
Műa csatorna 25x40mm tetővel Optima