KOPOS KOLIN - Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 3m öntapadós GT57209 - LHD 17X17 P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 17 mm
Magasság - 15.5 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057665958
Sonepar cikkszám
GT57209
Gyártói cikkszám
LHD 17X17 P1
Gyártói típuskód
LHD 17X17 P1
Szélesség:
17 mm
Magasság:
15.5 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
filmcsuklóval
Behelyezhető válaszfalak száma:
0
RAL-szám:
9003
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Műa csatorna 17x17mm tetővel fehér 3m öntapadós