KOPOS KOLIN - Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér 3m öntapadós 150m/cs GT57211 - LHD 20X10 P1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 20 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 3000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
150 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1422 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
8595057665965
Sonepar cikkszám
GT57211
Gyártói cikkszám
LHD 20X10 P1
Gyártói típuskód
LHD 20X10 P1
Szélesség:
20 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
3000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Rögzítés módja:
öntapadós és alsó perforáció
RAL-szám:
9003
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Igen
Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna ; Műa csatorna 20x10mm tetővel fehér 3m öntapadós