FLEXA Gmbh - Gégecső karmantyú M25x1,5,AD27-hez GT57424 - 5020.730.025
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 27 mm
Kialakítás - külső csavarmenet
Kivitel - egyenes
Csatlakoztatás fajtája - csavarmenet
Fordítható csavarmenet - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57424
Gyártói cikkszám
5020.730.025
Gyártói típuskód
USK-M, M25x1.5
Névleges átmérő:
27 mm
Kialakítás:
külső csavarmenet
Kivitel:
egyenes
Csatlakoztatás fajtája:
csavarmenet
Fordítható csavarmenet:
Nem
Csavarmenet hossza:
13 mm
Egyrészes:
Igen
Tömszelence anyaga:
polipropilén (PP)
Szigetelés anyaga:
Hőre lágyuló műanyag (TPE)
Cső legkisebb belső átmérője:
20 mm
Cső legnagyobb külső átmérője:
44 mm
Teljes hossz:
50 mm
Szín:
szürke
Engedély UR védőcsöves kombinációra:
Nem
Védőcső rendszerek ; Tömszelence műanyag védőcsőhöz ; Gégecső karmantyú M25x1,5,AD27-hez