Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 120x20mm DLP kanyarelem GT58479 - 033667

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 120x20mm DLP kanyarelem GT58479

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 120 mm

  • Szög - 85-120 °

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060336677

Sonepar cikkszám

GT58479

Gyártói cikkszám

033667

Gyártói típuskód

DLP 033667

Magasság:

20 mm

Szélesség:

120 mm

Szög:

85-120 °

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Védettség (IP):

egyéb

Kivitel:

búraforma

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Ütésállóság (IK):

egyéb

Védőfóliával:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 120x20mm DLP kanyarelem