Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.16mm 25m/tekercs IP40 GT61676 - 005904

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.16mm 25m/tekercs IP40 GT61676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Védettség (IP) - IP40

  • Alkalmazási hőmérséklet - -15-60 °C

  • Alkalmazható Ex-tartományban - Nem

  • Felület - horganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579059046

Sonepar cikkszám

GT61676

Gyártói cikkszám

005904

Gyártói típuskód

DE330S 16 25m/tekercs

Anyag:

acél

Védettség (IP):

IP40

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-60 °C

Alkalmazható Ex-tartományban:

Nem

Felület:

horganyzott

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott

Lángterjesztő:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Gégecső fém külső átm.19mm, belső átm.16mm 25m/tekercs