UNIVOLT - Védőcső alu 25-ös, 3m-es szálban, matt felülettel GT62194 - 084969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - alumínium
Belső átmérő - 22 mm
Külső átmérő - 25 mm
Alkalmazási hőmérséklet - -45-250 °C
Nyomásállóság - 1250 N
Csomagolás és feltételek
15 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579849692
Sonepar cikkszám
GT62194
Gyártói cikkszám
084969
Gyártói típuskód
SALR 25 szürke MATT
Anyag:
alumínium
Belső átmérő:
22 mm
Külső átmérő:
25 mm
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-250 °C
Nyomásállóság:
1250 N
Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Védőcső alu 25-ös, 3m-es szálban, matt felülettel