UNIVOLT - Védőcső hajlékony UV álló IP65 sima belső lángálló, fekete GT63126 - 005745
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő - 50 mm
Védettség (IP) - IP65
Szín - fekete
Viselkedés hajlításra - rugalmas
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579057455
Sonepar cikkszám
GT63126
Gyártói cikkszám
005745
Gyártói típuskód
UFX 50 fekete
Anyag:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges átmérő:
50 mm
Védettség (IP):
IP65
Szín:
fekete
Viselkedés hajlításra:
rugalmas
Nyomásállóság:
320 N
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-60 °C
Olajálló:
Igen
Halogénmentes:
Nem
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Lángterjesztő:
Nem
Hosszában felvágva:
Nem
Zárható (kétrészes):
Nem
Engedély DIN EN 61386-23 szerint:
Igen
LUL/brit standart szerinti engedély:
Nem
Lloyd’s Register TA szerinti engedély:
Nem
UTAC szerinti engedély:
Nem