Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=110mm 3m tűzihorg. GT72324 - P 110 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Horg kábeltálca válaszfal m=110mm 3m tűzihorg. GT72324

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 104 mm

  • Kivitel - L-profil

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 18 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057663411

Sonepar cikkszám

GT72324

Gyártói cikkszám

P 110 F

Gyártói típuskód

P 110 F

Választófal-magasság:

104 mm

Kivitel:

L-profil

Rögzítés módja:

csavarozható

Hosszúság:

2000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Anyag:

acél

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer válaszfal ; Horg kábeltálca válaszfal m=110mm 3m tűzihorg.