Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kötegelő bilincs 16-32mm talpas Pol6/6 szürke GT74311 - ENN47930

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Kötegelő bilincs 16-32mm talpas Pol6/6 szürke GT74311

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3295150479302

Sonepar cikkszám

GT74311

Gyártói cikkszám

ENN47930

Gyártói típuskód

Mureva ENN47930

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Alkalmas védőtömlőhöz:

Igen

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-85 °C

A Mureva FIX vezetékkapocs ENN47930 a 16–32 mm-es vezetékekre a tökéletes megoldás a telepítéskori egyszerű rögzítéshez. A termék szürke színű, beltéri használatra készült, és Murafix dugóval vagy csavarral rögzíthető. 100 darabos készletben kerül forgalomba.