Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 75mm/3m GT79695 - 019718

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 75mm/3m GT79695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - befektethető

  • Magasság - 75 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579197182

Sonepar cikkszám

GT79695

Gyártói cikkszám

019718

Gyártói típuskód

MTW 75 fehér 3m

Rögzítés módja:

befektethető

Magasság:

75 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Perforált csatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 75mm/3m