Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Műa csatorna Ultra végzáró (101x34, 101x50) GT81381 - ETK100060E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Műa csatorna Ultra végzáró (101x34, 101x50) GT81381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 101 mm

  • Szélesség - 13 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

8690495055214

Sonepar cikkszám

GT81381

Gyártói cikkszám

ETK100060E

Gyártói típuskód

Ultra ETK100060E

Magasság:

101 mm

Szélesség:

13 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Védőfóliával:

Nem

ULTRA Végzáró (101x34, 101x50). termékcsalád: Ultra - termék vagy komponens típusa: ütköző - készletenkénti mennyiség: 10-es készlet. Előnyök : - Az Ultra kábelcsatorna rendszer átfogó megoldást biztosít villamosenergia-elosztásra lakossági és irodai épül