Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna 100x60mm külső könyök idom SN003974 - 611306

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna 100x60mm külső könyök idom SN003974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 100 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066113067

Sonepar cikkszám

SN003974

Gyártói cikkszám

611306

Gyártói típuskód

DLP 611306

Magasság:

60 mm

Szélesség:

100 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Ütésállóság (IK):

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

15-60 °C

Műa csatorna 100x60mm külső könyök idom