Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Műa csatorna 40x15mm végzáró SN007677 - 8711 HB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  40x15mm végzáró SN007677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16.5 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057608696

Sonepar cikkszám

SN007677

Gyártói cikkszám

8711 HB

Gyártói típuskód

8711 HB

Magasság:

16.5 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 40x15mm végzáró