HellermannTyton - Gégecső fém 63mm 10fm-es IP40 SN008006 - 166-30108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Belső átmérő - 57.5 mm
Névleges átmérő - 63 mm
Külső átmérő - 62.5 mm
Védettség (IP) - IP40
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026305936
Sonepar cikkszám
SN008006
Gyártói cikkszám
166-30108
Gyártói típuskód
SC63-GS-ML-10M
Anyag:
acél
Belső átmérő:
57.5 mm
Névleges átmérő:
63 mm
Külső átmérő:
62.5 mm
Védettség (IP):
IP40
Köpeny anyaga 1. réteg:
köpeny/borítás nélkül
Tömítés:
tömítés nélkül
Névleges méret colban:
egyéb
Köpeny anyaga 2. réteg (külső):
köpeny/borítás nélkül
Alkalmazási hőmérséklet:
-100-300 °C
Szín:
egyéb
Alkalmazható Ex-tartományban:
Nem
Hajlítási sugár, statikus:
115 mm
Felület:
horganyzott
Tömeg:
0.84 kg/m
Elektromos tulajdonságok:
nem tisztázott
Lángterjesztő:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Nem