KOPOS KOLIN - Műa csatorna 30x30mm perforált vil. szürke SN016326 - RK 30X30 LD

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Műa csatorna  30x30mm perforált vil. szürke SN016326

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 30 mm

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

  • Oldalfal típusa - perforált

Csomagolás és feltételek

  • 64 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057623132

Sonepar cikkszám

SN016326

Gyártói cikkszám

RK 30X30 LD

Gyártói típuskód

RK 30X30 LD

Magasság:

30 mm

Szélesség:

30 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

5.5 mm

Nyílás szélessége:

4.5 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

729 mm2

Perforált csatornák ; Perforált csatorna ; Műa csatorna 30x30mm perforált vil. szürke