Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Műa csatorna 127x175mm végelem kőszürke SN016550 - 6156223

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 127 mm

  • Szélesség - 175 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196543137

Sonepar cikkszám

SN016550

Gyártói cikkszám

6156223

Gyártói típuskód

RK-E1117GR

Magasság:

127 mm

Szélesség:

175 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

7030

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; Vezetékcsatorna végzáró ; Műa csatorna 127x175mm végelem kőszürke