Nem visszaküldhető

UNIVOLT - Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 50mm/3m SN023364 - 019717

UNIVOLT
MásolásMásolás
UNIVOLT - Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 50mm/3m SN023364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Rögzítés módja - befektethető

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Kivitel - egyes

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579197175

Sonepar cikkszám

SN023364

Gyártói cikkszám

019717

Gyártói típuskód

MTW 50 fehér 3m

Rögzítés módja:

befektethető

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Kivitel:

egyes

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9010

Vezetékcsatornák ; UNIVOLT ; Műa csatorna belső elválasztó MAK csatornához 50mm/3m