Schneider - OPTILINE 70 kanyarelem 90°, 95x55 mm, alumínium SN029310 - ISM11253
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 122 mm
Szélesség - 122 mm
Szög - 90-90 °
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480028816
Sonepar cikkszám
SN029310
Gyártói cikkszám
ISM11253
Gyártói típuskód
ISM11253
Magasság:
122 mm
Szélesség:
122 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
bevont
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
OptiLine 70, bend 90°, PC/ABS, aluminium metallic. termékcsalád: OptiLine 70 - kábel installációs rendszer: csatornázás - termék vagy komponens típusa: 90°-os ív - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapt