MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Energiaoszlophoz rekeszprofil fehér SN031420 - ISM20555

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Energiaoszlophoz rekeszprofil fehér SN031420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Választófal-magasság - 50 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Rögzítés módja - csavar nélküli

  • Hosszúság - 500 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480030222

Sonepar cikkszám

SN031420

Gyártói cikkszám

ISM20555

Gyártói típuskód

ISM20555

Választófal-magasság:

50 mm

Kivitel:

egyéb

Rögzítés módja:

csavar nélküli

Hosszúság:

500 mm

Rögzítő lyukasztás:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Anyag:

műanyag

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Szín:

fehér

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

RAL-szám:

9010

OPTILINE 70 rekeszprofil oszlophoz, fehér. kábel installációs rendszer: pólus - termék vagy komponens típusa: osztott profil. Előnyök : - Kábelcsatornák nagy kábelkapacitással, Adapterek a 45mm-es Altira és más univerzális szerelvényekhez, Egyszerű és gyo