PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 60x60mm tetővel 2m/db SN033838 - 3240193
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459181
Sonepar cikkszám
SN033838
Gyártói cikkszám
3240193
Gyártói típuskód
CD 60x60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
60 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2184 mm2
Relék ; Szilárdtest relé ; Elektronikus mágneskapcsoló 37A