Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 60x60mm tetővel 2m/db SN033840 - 3240314

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 60x60mm tetővel 2m/db SN033840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 60 mm

  • Szélesség - 60 mm

  • Szín - kék

  • Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

  • Halogénmentes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 18 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356507943

Sonepar cikkszám

SN033840

Gyártói cikkszám

3240314

Gyártói típuskód

CD 60x60 BU

Magasság:

60 mm

Szélesség:

60 mm

Szín:

kék

Anyag:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Halogénmentes:

Nem

Oldalfal típusa:

perforált

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Átmérő:

60 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Nem

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

2184 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő címke - WML 6 (13X13)R