Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Műa csatorna perf 120x80mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. SN055391 - 636225

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Műa csatorna perf  120x80mm vil.szürke halogénmentes szél. x mag. SN055391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 80 mm

  • Szélesség - 120 mm

  • Szín - szürke

  • Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 16 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN055391

Gyártói cikkszám

636225

Gyártói típuskód

Transcab 636225

Magasság:

80 mm

Szélesség:

120 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acrylonitrile butadiene styrene (ABS)

Halogénmentes:

Igen

Oldalfal típusa:

lyuk-/rés-perforálás

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Hosszúság:

2000 mm

Nyílás távolsága:

6.5 mm

Nyílás szélessége:

6 mm

Önkioltó:

Igen

Fedéllel:

Igen

Rugalmas:

Nem

Hasznos keresztmetszet:

8729 mm2

Transcab 120x80perforált vezetékcsatorna, halogénmentes