Legrand - Állítható belső könyök LED-es 40x12,5 mm minicsatornához SN056118 - 019016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 12.5 mm
Szélesség - 40 mm
Szög - 70-140 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060190163
Sonepar cikkszám
SN056118
Gyártói cikkszám
019016
Gyártói típuskód
019016
Magasság:
12.5 mm
Szélesség:
40 mm
Szög:
70-140 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Állítható belső könyök LED-es 40x12,5 mm minicsatornához