Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - Állítható külső könyök, LED-es 40x12,5 mm minicsatornához SN056126 - 019012

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Állítható külső könyök, LED-es 40x12,5 mm minicsatornához SN056126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 12.5 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060190125

Sonepar cikkszám

SN056126

Gyártói cikkszám

019012

Gyártói típuskód

019012

Magasság:

12.5 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

70-130 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Állítható külső könyök, LED-es 40x12,5 mm minicsatornához