Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

Legrand - DLP eco mini külső könyök 40x16 mm (átmenetileg nem rendelhető) SN056854 - 638152

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - DLP eco mini külső könyök 40x16 mm (átmenetileg nem rendelhető) SN056854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 16 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

  • Kivitel - búraforma

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245066381527

Sonepar cikkszám

SN056854

Gyártói cikkszám

638152

Gyártói típuskód

DLP eco mini 638152

Magasság:

16 mm

Szélesség:

40 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kivitel:

búraforma

Szög:

90-90 °

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

felpattintható

Védőfóliával:

Nem

DLP eco mini külső könyök 40x16 mm