Legrand - DLP Klíma belső könyök 70x40-hez SN056885 - 611265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 40 mm
Szélesség - 70 mm
Szög - 90-90 °
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3245066112657
Sonepar cikkszám
SN056885
Gyártói cikkszám
611265
Gyártói típuskód
DLP 611265
Magasság:
40 mm
Szélesség:
70 mm
Szög:
90-90 °
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Rögzítés módja:
felpattintható
Védettség (IP):
egyéb
Kivitel:
búraforma
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Ütésállóság (IK):
egyéb
Védőfóliával:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
15-60 °C
DLP Klíma belső könyök 70x40-hez