MegszűntNem visszaküldhető

Legrand - Végzáró LED-es 82x12,5 mm csatornához SN057517 - 019049

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Végzáró LED-es 82x12,5 mm csatornához SN057517

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság - 12.5 mm

  • Szélesség - 82 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060190491

Sonepar cikkszám

SN057517

Gyártói cikkszám

019049

Gyártói típuskód

DLP LED 019049

Magasság:

12.5 mm

Szélesség:

82 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

bal/jobb

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

Végzáró LED-es 82x12,5 mm csatornához