Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

OBO - Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B200mm SN060660 - 7133986

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szög - 45°

  • Szélesség - 200 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195866497

Sonepar cikkszám

SN060660

Gyártói cikkszám

7133986

Gyártói típuskód

DFB 45 200VA4571

Szög:

45°

Szélesség:

200 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Irányváltozás:

vízszintes

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Igen

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Fedél 45°-os sarokidomhoz forgóretesszel B200mm